Brusni trak Cubitron™II 947A, 40×815 mm, Zrnatost: 120

Št. art.: 558442 120
Cena na 1 kos (5,95 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,85 € / 1 kos
    (5,95 € / 1 Metre)
  • od 8 kos
    4,04 € / 1 kos
    (4,96 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
519 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™II 947A
Oznaka proizvajalca 947A
Vsebina 1 kos
Opis oblike ploščato
Širina brusnega sredstva 40 mm
Dolžina brusnega sredstva 815 mm
Nosilni krožnik tkanina
Pogonski stroj tračni stroji
Stopnja preciznosti fino
Brusna podlaga Tkanina
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni trak
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Velikost zrnja (mrežica) 120 struktura
Primerno za material aluminij; plemenito jeklo; jeklo; titan
Skupina surovin kovinski
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %
Oznaka granulacije 3M 120+

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558442 120
EAN/GTIN 4054596572959
Proizvajalec/odgovorna oseba MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak Cubitron™ II 947A s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni in aluminijevim oksidom na lahki podlagi iz X-tkanine. Prilagodljiv brusni trak za zahtevno brušenje z ročno vodenimi stroji in brusnimi stroji z dolgimi brusnimi trakovi. Hladno brušenje zaradi dodatkov za brušenje.
X-tkanina (fleksibilna) za ročno vodene stroje in brusne stroje z dolgimi brusnimi trakovi.

Uporaba:

Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.