Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Mini brusni obroč ⌀ 90 × 100 mm, 947A, Zrnatost: 40

Št. art.: 568526 40

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 568526 40
Številka proizvajalca 7100171627
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusni obroči ⌀ 90 × 100 mm (289 × 100 mm).
Vrhunski brusni trak s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni Cubitron™ II (samodejno ostrenje). Z brusnim dodatkom za še hladnejše brušenje.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570/568575 (izvrtina ⌀ 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min−1.
Bistveno večja zmogljivost na materialih, ki jih je težko obdelovati, kot so npr. plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij itn.