{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Cubitron™II 947A | |
| Oznaka proizvajalca | 947A | |
| Širina brusnega sredstva | 40 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 815 mm | |
| Pogonski stroj | tračni stroji | |
| Stopnja preciznosti | srednje | |
| Brusna podlaga | Tkanina | |
| Vezivo | smola in umetna smola | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni trak | |
| Brusno sredstvo | keramična brusna zrna (CER) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 60 struktura | |
| Primerno za material | aluminij; plemenito jeklo; jeklo; titan | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Delež železa, žvepla in klora maks. | 0,1 % | |
| Oznaka granulacije 3M | 60+ |
| Številka izdelka | 558442 60 | |
| EAN/GTIN | 4054596019546 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |