Preizkusna glava, Tip: PB4

Št. art.: 496954 PB4
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje za jeklo 1,2 mm - 250 mm
Izvedba preizkusne glave Standard
Frekvenca 4 MHz
Mere nihalnega kladiva 10×4 mm
Vrsta izdelka Preizkusna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 496954 PB4
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001736925
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Opis

Primerno za:

Naprava za merjenje debeline sten Karl Deutsch art. 496950

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke