Preizkusna glava PB10

Št. art.: 496954 PB10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje za jeklo 0,5 mm - 25 mm
Izvedba preizkusne glave miniaturna
Frekvenca 10 MHz
Mere nihalnega kladiva 4×2 mm
Vrsta izdelka Preizkusna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 496954 PB10
EAN/GTIN 2050001736918

Opis

Primerno za:

Naprava za merjenje debeline sten Karl Deutsch art. 496950