Sonda, Modello: PB4

Codice art.: 496954 PB4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione acciaio 1,2 mm - 250 mm
Esecuzione sonda standard
Frequenza 4 MHz
Dimensione oscillatore 10×4 mm
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 496954 PB4
copia
EAN / GTIN 2050001736925
copia
Produttore Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descrizione

Per:

Misuratori spessori pareti Karl Deutsch n. art. 496950.