Neželezna merilna sonda za art. 496850, Tip: EP

Št. art.: 496910 EP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer sonde 11,4 mm
Smer pogleda maks. 0 stopinj
Vrsta izdelka sonda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 496910 EP
EAN/GTIN 2050001045515
Številka proizvajalca 2442.130
Proizvajalec/odgovorna oseba Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Opis

Uporaba:

Nž-sonda za merjenje neprevodnih prevlek npr. eloksala, barv, lakov, umetnih mas itn. na vseh neželeznih materialih kot so npr. aluminij, baker, medenina itd.

Obseg dobave:

Vklj. s proizvajalčevim poročilom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Pripomočki za pozicioniranje mikrosond, druge merilne sonde po ponudbi.