Měřicí sonda NFe pro č. 496850, Typ: EP

Artiklové číslo: 496910 EP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr sondy 11,4 mm
Směr pohledu max. 0 stupně
Druh produktu Sonda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 496910 EP
EAN / GTIN 2050001045515
Číslo výrobce 2442.130
Výrobce/odpovědná osoba Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Popis

Použití:

Sonda NFe pro měření elektricky nevodivých vrstev, např. vrstev eloxu, barev, laků, plastů atd. na všech neželezných kovech např. hliníku, mědi, mosazi, bronzu apod.

Rozsah dodávky:

Včetně kalibračního protokolu výrobce.

Zvláštní příslušenství:

Polohovací pomůcky pro mikrosondy, další měřicí sondy na poptávku.