Sonde de mesure NFe pour 496850, Type: EP

Réf.: 496910 EP
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure NFe 0 µm - 1 000 µm
Type de sonde Sonde unipolaire
⌀ tête de mesure 11,4 mm
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Type de produit Sonde de mesure

Identification et classification

Référence article 496910 EP
Copier
EAN / GTIN 2050001045515
Copier
Fabricant Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Description

Utilisation:

Sonde NFe pour la mesure de revêtements non conducteurs, p.ex. revêtements anodisés, peintures, vernis, plastiques, etc. sur tous les métaux non ferreux (p. ex. aluminium, cuivre, laiton, etc.).

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage du fabricant.

Accessoire(s):

Dispositifs d’aide au positionnement pour microsondes et autres sondes de mesure disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript