PS BT30 45 M12 MAS1 Pritezni čepi

Št. art.: 4517004
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4517004
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075137279
Kopiraj
Številka proizvajalca 4517004
Kopiraj
L-število L24000 23
Kopiraj

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer telesa (BD) 12,5 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M12, velikost stebla (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 12,5 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 45 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 18 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M12
  • Skupna dolžina (OAL) 43 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30