PS BT30 45 M12 MAS1 Tažný čep

Č. pol.: 4517004
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4517004
EAN/GTIN 7291075137279
Číslo výrobcu 4517004
Číslo L L24000 23

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr tělesa (BD) 12,5 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M12, velikost dříku (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 12.5 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 45 Stupne
  • Délka telesa (LB) 18 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M12
  • Celková délka (OAL) 43 mm
  • Velikost stopky (SS) 30