844 A Merilna pištola za notranji premer 125-150 mm

Št. art.: 4487615
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4487615
Kopiraj
EAN/GTIN 4059192021405
Kopiraj
Številka proizvajalca 4487615
Kopiraj
L-število L40080 265
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Priključni navoj za menjavo merilnih glav
  • Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
  • Sonde iz 12 mm, ojačane s trdo kovino
  • Sonde iz 12 mm za meritve do dna vrtine
  • Sonde iz 40 mm, izdelane iz aluminija za zmanjšanje teže
  • Vendar optimalno čitljiv prikaz izmerjene vrednosti pri uporabi elektronskega merilnika z vrtljivim zaslonom

Opis:

Samostrelna notranja merilna pištola Micromar 844 A
  • Tovarniško standardno merilno območje: 125 - 150 mm
Razpon dobave: brez prikazovalne enote, osnovne enote 844 Ag, merilne glave 44 Ak, navodil za uporabo, kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje: 125-150 mm
  • Opombe Meja napake: ; S popolnim stikom merilnih sond ; Ne upošteva pretvornika ;
  • Merilna globina s podaljškom: 282 mm
  • Dimenzija d v mm: 132 mm
  • Merilna globina: 132 mm
  • Dimenzija b v mm: 27 mm
  • Dimenzija c v mm: 7 mm
  • Meja napake_µm: 5 µm

Standard:

Tovarniški standard

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke