844 A Měřicí pistole pro vnitřní průměr 125-150 mm

Artiklové číslo: 4487615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada Micromar 844
Obal Pouzdro
Obsah sada
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
Přesnost 0,005 mm
Hloubka měření max. 132 mm
Počet bodů měření 3

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4487615
EAN / GTIN 4059192021405
Číslo výrobce 4487615
L-číslo L40080 265
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí vnitřní měřicí pistole Micromar 844 A
  • Sériový měřicí rozsah: 125 - 150 mm
Rozsah dodávky: bez zobrazovací jednotky, základní jednotka 844 Ag, měřicí hlava 44 Ak, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 125-150 mm
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Hloubka měření s prodloužením: 282 mm
  • Rozměr d v mm: 132 mm
  • Hloubka měření: 132 mm
  • Rozměr b v mm: 27 mm
  • Rozměr c v mm: 7 mm
  • Mezní chyba_µm: 5 µm

Norma:

Tovární standard