Vakuumska črpalka, Tip: VP1

Št. art.: 385010 VP1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 172 mm
Širina 147 mm
Višina 143 mm
Sesalna moč 5 m3/h
Napetost motorja 230 V
Moč motorja 0,25 kW
Masa 8 kg
Vrsta izdelka Vakuumski generator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 385010 VP1
EAN/GTIN 2050001717443
Številka proizvajalca 99170
Proizvajalec/odgovorna oseba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Izvedba:

Vakuumske črpalke (le za suho obdelavo).

Uporaba:

Za pogon vakuumskih vpenjalnih plošč in sistemov.

Obseg dobave:

Vakuumska cev z dolžino 2 m , 3/2-potni ročni ventil s prezračevanjem, merilnik vakuuma.