Pompy próżniowe, Typ: VP1

Nr art.: 385010 VP1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 230 V
Oznaczenie producenta VP1
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Wydajność ssania 5 m3/h
Napięcie silnika 230 V
Moc silnika 0,25 kW
Rodzaj produktu Wytwornice podciśnienia
Długość 172 mm
Szerokość 147 mm
Wysokość 143 mm
Masa 8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 385010 VP1
EAN / GTIN 2050001717443
Numer producenta 99170
Producent/osoba odpowiedzialna Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Wykonanie:

pompy próżniowe (tylko do pracy na sucho).

Zastosowanie:

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

W dostawie:

Wąż podciśnieniowy 2 m, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.