Vakuová pumpa, Typ: VP1

Artiklové číslo: 385010 VP1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 230 V
Označení výrobce VP1
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Modrá; Černá
Sací výkon 5 m3/h
Napětí motoru 230 V
Výkon motoru 0,25 kW
Druh produktu Generátor vakua
Délka 172 mm
Šířka 147 mm
Výška 143 mm
Hmotnost 8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 385010 VP1
EAN / GTIN 2050001717443
Číslo výrobce 99170
Výrobce/odpovědná osoba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Popis

Provedení:

Vakuové pumpy (pouze pro suché obrábění).

Použití:

Provoz vakuových upínacích desek a systémů.

Rozsah dodávky:

2 m vakuové hadice, 3/2 cestný ruční pákový ventil s větráním, vakuometr.