{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M6 | |
6-kotna ploščica zev | 16 mm | |
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 | 4 mm | |
Hod ekscentra S1 | 1,3 mm | |
Mera A | 7,8 mm | |
Višina ploščice H | 4,8 mm | |
Dolžina navoja L | 12 mm | |
Vpenjalna sila | 3,4 kN | |
maksimalni zatezni moment | 8,5 Nm | |
Vrsta izdelka | Ekscentrična vpenjalna spona |
Številka izdelka |
370005 M6
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4046368503261
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
50206
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |