Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut M6

Artikl br.: 370005 M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,05 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,37 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M6
Šesterokutna ploča SW 16 mm
Imbus ploča SW1 4 mm
Put ekscentra S1 1,3 mm
Dimenzija A 7,8 mm
Visina ploče H 4,8 mm
Duljina navoja L 12 mm
Sila stezanja 3,4 kN
maksimalni stezni moment 8,5 Nm
Vrsta proizvoda Ekscentrični stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370005 M6
EAN / GTIN 4046368503261
Broj proizvođača 50206

Opis

Izvedba:

  • Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
  • Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.

6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.

Opseg isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!