NC-visokotlačni primež Centro Gripp, Tip: 125

Št. art.: 361180 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro Gripp
Tip 125
Izvedba Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vpenjalna sila do maksimalno 40 kN
Vrtilni moment 70 Nm
Masa 19,5 kg
Širina čeljusti A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Višina osnovnega telesa c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Vzdolžni utor l H8 30 mm
Prečni utor n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Hod pomika v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Barvna koda za primerni pribor Centro Gripp
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361180 125
EAN/GTIN 4250364402125
Številka proizvajalca 6921538000055
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

Induktivno kaljeno vodilo, zgornja in spodnja stran brušeni.
Vključno z izvrtinami 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.
Značilnosti: Zaprto vreteno, zelo dobra zaščita pred odrezki, veliko manj čiščenja.

Funkcija:

  • Vreteno z vgrajenim prenosom sile.
  • Vpenjanje z nastavljivim momentnim ključem (od 18 do maks. 70 Nm).
  • Nastavljiva srednja točka vpenjanja.
  • Natančnost ponovitve ±1/100 mm pri pravokotnem obdelovancu.

Uporaba:

V kombinaciji z različnimi čeljustmi so mogoči različni načini vpenjanja (običajno vpenjanje, vpenjanje s prijemalnimi nastavki).

Obseg dobave:

Šestrobi vložek za nasadni ključ SW20-1/2 palca, 6 vijakov, 2 obročna ključa SW20.

Dodatni pribor:

  • Prijemalni nastavki art. 361238361250 in art. 361160.
  • Momentni ključ art. 656050 vel. 120.
  • Konzola art. 361230 vel. 125.
  • Stopničaste čeljusti art. 361215.
  • Pomična nosilna čeljust art. 361207 vel. 125.
  • Gibljiva pomična nosilna čeljust pUni-Grippset art. 361209 vel. 125.
  • Čeljust art. 361222 vel. 125 in art. 361227 vel. 125.
  • Univerzalna garnitura Gripp art. 361345 vel. 125.
  • Čeljusti z vlekom navzdol art. 361229 vel. 125.
  • Čeljust s prizmo art. 361185 vel. 125.
  • Surovec čeljusti art. 361186 vel. 125.
  • Prijemalni čeljustni nastavek art. 361218.
  • Stopničaste letve art. 361223 vel. 125.
  • Vpenjalni čep art. 360025 vel. 25M10 in 25M10/138.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov