{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za tip | 125 | |
| Dolžina L | 250 mm | |
| Širina B | 154 mm | |
| Višina osnovnega telesa c −0,02 | 85 mm | |
| Razdalja med izvrtinami e | 100 mm | |
| Razdalja med izvrtinami f | 96 mm | |
| ⌀ centrirnega čepa k H7 | 30 mm | |
| Širina utora n H7 | 20 mm | |
| ⌀ grezenja u | 13 mm | |
| Razdalja med izvrtinami x | 125,5 mm | |
| Razdalja med izvrtinami y | 200 mm | |
| ustreza barvni kodi | T-Rex; Centro Gripp | |
| Vrsta izdelka | Konzole |
| Številka izdelka | 361230 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364401456 | |
| Številka proizvajalca | 6921885009042 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |