{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za tip | 125 | |
| Širina čeljusti b | 96 mm | |
| Širina b1 | 20 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 39 mm | |
| Višina čeljusti h | 50 mm | |
| Višina h1 | 45 mm | |
| Višina h2 | 14 mm | |
| Dolžina čeljusti l | 62 mm | |
| l1 | 4 mm | |
| Območje vpenjanja S1 | 9 − 75 / 19 − 172 mm | |
| ustreza barvni kodi | T-Rex; Centro Gripp | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
| Številka izdelka | 361227 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364400763 | |
| Številka proizvajalca | 6921884041041 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |