Rezalni kolut 300x2,5x25,4 mm ravno jeklo A46 STANDARD

Št. art.: 390531
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Oblika ravno
Premer 300 mm
Širina plošče T 2,5 mm
Pogonski stroj stacionarni brusni stroji
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine H 25,4 mm
Obodna hitrost maks. 80.000 m/s
Oznaka proizvajalca STANDARD Trennscheibe für Stahl
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva sive
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Velikost zrnja (mrežica) 46 struktura
Primerno za material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 390531
EAN/GTIN 9003173905319
Številka proizvajalca 390531
L-število L50150 251
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • STANDARDNI

Opis:

Rezalni kolut STANDARD za jeklo zagotavlja najvarnejše rezanje vseh obdelovancev na stacionarnih strojih - ne glede na premer. Ta izdelek je zasnovan za obdelavo širokega razpona vrst jekla in je odličen za stacionarno rezanje v načinu prečnega rezanja obdelovancev z velikimi preseki, masivnih materialov in profilov. S tem izdelkom vam zagotavljamo dolgo življenjsko dobo in zmogljivost rezanja, tudi zaradi našega posebnega postopka stiskanja Tyrolit in hrapavih stranskih površin rezalne plošče. S tem se zmanjša stransko trenje in dehteči del na obdelovancu postane stvar preteklosti.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 REZALNI DISK RAVEN, TKAN V.
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija : A46S-BFSSTEEL
  • Dimenzije (D x D x V): 300 x 2,5 x 25,4 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Orodje za: Stacionarni rezalni stroji

Prednosti:

  • Posebej hrapave stranske površine zaradi posebnega postopka stiskanja - posledica tega je majhno stransko trenje in ni madežev na obdelovancu
  • Izdelek ponuja zelo dobre rezalne sposobnosti in življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za obdelavo jekel različnih kakovosti
  • Za rezanje obdelovancev z velikimi prečnimi prerezi, masivnih materialov in profilov
  • Odličen za uporabo na stacionarnih strojih za prečno rezanje

Material:

  • Jeklo

Primerno za:

  • Stacionarni rezalni stroji

Priporočilo:

  • Upoštevajte največjo dovoljeno obodno hitrost (80 m/s ali 100 m/s)

Posebne lastnosti:
  • Popolnoma primeren za obdelovance z velikimi preseki
  • Visoka rezalna sposobnost in dolga življenjska doba
  • Brez dehteče barve na obdelovancu

Opomba:

  • Za obdelavo jekel različnih kakovosti
  • Za rezanje obdelovancev z velikimi prečnimi prerezi, masivnih materialov in profilov
  • Odličen za uporabo na stacionarnih strojih za prečno rezanje