MTECI 0808D30 A60 IC908 60°-navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za izdelavo notranjih in zunanjih navojev

Št. art.: 5606402
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija SOLIDTHREAD
Rezalni material polno karbid
Uporabna dolžina L1 30 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj/zunaj (EGE)
vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606402
EAN/GTIN 7291075263374
Številka proizvajalca 5606402
L-število L24210 493

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - masiven, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm, nazivni premer navoja =>10, nazivni premer navoja =>10, velikost navoja =>10, velikost navoja =>10

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
  • Naklon zunaj 0,8–1,5 mm
  • Razmik znotraj 1,00–1,75 mm
  • Smola TPI zunanji (TPI Ext) 32-16 niti /″
  • Smola TPI notranji (TPI Int) 28-14 niti /″
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Nazivni premer navoja => 10
  • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse