MTECS 08051C16 28UNJ IC908 Kratki navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za navoje UNJ

Št. art.: 5606416
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija SOLIDTHREAD
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 8 mm
Rezalni material polno karbid
Vmesnik ločilno mesto 1
Skupna dolžina 64 mm
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj/zunaj
Tolerančni razred toleranca proizvajalca
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606416
EAN/GTIN 7291075263244
Številka proizvajalca 5606416
L-število L24210 518

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje navojev - masivni, premer sedeža, na strani stroja (DCONMS) 8 mm, rezalni premer (DC) 5,1 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm, korak navoja (TP) 0,907 mm, navoj na palec (TPI) 28 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 5,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) NJ60
  • Navojni razmik (TP) 0.907 mm
  • Navoj na palec (TPI) 28 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 16 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse