Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d1: 16mm

Št. art.: 319137 16
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer držala d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oblika: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika C
⌀ držala d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Širina držala b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 16
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319137 16
Kopiraj
EAN/GTIN 4067263237600
Kopiraj
Številka proizvajalca 319137 16
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse funkcionalne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.