• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Portsculă forma C4 axial, pe stânga, ⌀ cozii d1: 16mm

Cod articol.: 319137 16
Reducere
98,94 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Prindere pătrată
Codarea punctului de separare ZYL01600117; VKT12120115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm; 12 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea tijei LS 32 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links
Interfață pe partea utilajului VDI 16
Interfață pe partea piesei de prelucrat C
Înălţime funcţională H 12 mm
Poziţia sculelor pe stânga
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală L 76 mm
Înălţimea totală H1 42 mm
Lăţime totală B1 43 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Formă C
Răcirea internă este posibilă da
Material Oţel de cementare
Suprafeţe tratate călit; rectificat
Greutate 0,5 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319137 16
EAN / GTIN 4067263237600
Număr producător 319137 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.