• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, ⌀ del mango d1: 16mm

Número de artículo: 319137 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación ZYL01600117; VKT12120115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm; 12 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 16 mm
Longitud vástago LS 32 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links
Interfaz en el lado de la máquina VDI 16
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo C
Altura funcional H 12 mm
Posición de la herramienta a izquierda
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total L 76 mm
Altura total H1 42 mm
Anchura total B1 43 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Forma C
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material Acero cementado
Tratamiento de la superficie material endurecido; rectificado/a
Peso 0,5 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319137 16
EAN / GTIN 4067263237600
Número del fabricante 319137 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.