Ščitnik pred odrezki, za tip glave: 160

Št. art.: 312800 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 160 mm
Dolžina 23 mm
Širina 18 mm
primerno tudi za tip glave 140
Vrsta izdelka Zaščita za vodilo čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 312800 160
EAN/GTIN 4019208035420
Številka proizvajalca 108503
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Uporaba:

Za vstavljanje v vodila čeljusti. Preprečuje vstop odrezkov v telo glave.

Primerno za:

Glave art. 310505310705 in 312505312705.