ER-vpenjalne stročnice, ultra kratke, BT 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25

Št. art.: 302875 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala strmi konus
Oblika vpenjala plana površina, standardni stožec, oblika E
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0400 mm
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 63 mm
Vmesnik na strani stroja BT 40
S planim naleganjem ne
Premer vpenjanja min. 1 mm
Premer vpenjanja maks. 16 mm
Za vrsto vpenjalne stročnice ER-vpenjalna stročnica
Velikost vpenjalne stročnice 25
Previsna dolžina 33 mm
Zunanji premer, na strani orodja 27 mm
Zunanji premer vpenjalne matice 32 mm
Dolžina vpenjanja orodja min. 8 mm
Dolžina vpenjanja orodja maks. 14 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Izvedba izredno kratka izvedba
Zev ključa 24 mm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka glava za vpenjalne stročnice
Skupna dolžina 98,4 mm
Celotna višina 27 mm
Celotna širina 27 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika AD
Z zevom ključa da
Notranje hlajenje je možno ne
Material jeklo za poboljšanje
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302875 25
EAN/GTIN 4062406114435
Številka proizvajalca 302875 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Ultra kratka izvedba z notranjo precizno vpenjalno matico. Izjemno primerno za ozke delovne prostore, boljša stabilnost.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499 – oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico (notranjo).

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Opomba:

Primerna vpenjalna matica art. 309621.