Oprawka do tulejek zaciskowych ER, bardzo krótka, BT 40, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25

Nr art.: 302875 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt E
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0400 mm
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 63 mm
Złącze po stronie maszyny BT 40
Z pozycją płaską nie
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 25
Długość wysięgu A 33 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 27 mm
Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej D 32 mm
Min. długość mocowania narzędzia L3 min 8 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 14 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja Wersja bardzo krótka
Rozwartość klucza SW 24 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 98,4 mm
Wys. całkowita H1 27 mm
Szerokość całkowita B1 27 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy AD
Z rozwartością tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302875 25
EAN / GTIN 4062406114435
Numer producenta 302875 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Bardzo krótka wersja z wewnętrzną, precyzyjną nakrętką mocującą. Najlepiej nadaje się do wąskich przestrzeni roboczych, wyższa wytrzymałość.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych wg DIN 6499 – kształt A i kształt B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER (wewnątrz).

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Wskazówka:

Pasujące nakrętki mocujące nr 309621.