{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 1 mm | |
Trn za rezkarje | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 4008 E | |
Zunanji ⌀ D | 11,3 mm | |
Celotna dolžina L | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka |
308881 1
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
2050001767974
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
13711010100
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |