{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | ER-Spannzangenfutter ultrakurz | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | ISO taper; collet taper | |
| Codifica punti di attacco | SKG04005115; SZD02500215 | |
| Modulo di attacco | MAS BT; collet taper adjustment angle 8° | |
| Versione attacco | dimensionless nominal size with cooling; dimensionless nominal size with cooling | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 40; 25 | |
| Tipo di attacco | spigot; hole (internal mounting) | |
| Interfaccia lato macchina | BT 40 | |
| Diametro di serraggio min. D1 | 1 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 | 16 mm | |
| Per tipo di pinze | Pinza ER di precisione | |
| Dimensione della pinza | 25 | |
| Sporgenza A | 33 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 27 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Forma | Es. ultra corta | |
| Apertura chiave SW | 24 mm | |
| Filettatura G; M | M32×1,5 | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino a pinza | |
| Lunghezza complessiva L | 98,4 mm | |
| Altezza complessiva H1 | 63 mm | |
| Larghezza complessiva B1 | 63 mm | |
| Normativa | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | AD | |
| Con apertura | sì | |
| Con codolo filettato | sì | |
| Materiale | acciaio | |
| Trattamento delle superfici | es. rettificata | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 302875 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406114435 | |
| Codice del produttore | 302875 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |