Klieštinové skľučovadlo ER ultra krátke 25

Č. pol.: 302875 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 1-16 mm
Upínač BT 40
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 33 mm
Vonkajší ⌀ D 27 mm
Rozmer cez steny SW 24 mm
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302875 25
EAN/GTIN 4062406114435

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ. Mimoriadne krátke vyhotovenie s presnou upínacou maticou umiestnenou vo vnútri. Ideálne pre úzke pracovné priestory, vysoká stabilita.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice ER (umiestnená vo vnútri).

Zvláštní příslušenství:

Upínacie kliešte ER č. 308881309434, ťažné čapy (ŤČ) č. 308760308802, ER upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínacia matica č. 309621.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely