ER-spännhylschuck ultrakort 25

Article no.: 302875 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 1-16 mm
fäste BT 40
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 33 mm
Utvändig-⌀ D 27 mm
Nyckelvidd SW 24 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302875 25
EAN / GTIN 4062406114435

Beskrivelse

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade. Ultrakort utförande med invändig precisionsspännmutter. Lämpar sig utmärkt för trånga arbetsutrymmen, bättre stabilitet.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499 - form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-spännmutter (invändig).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881309434, dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Anmärkning:

Passande spännmutter nr 309621.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar