• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

ER-Spannzangenfutter ultrakurz, BT 40, für ER-Spannzangen-Größe: 25

Artikel-Nr.: 302875 25
Rabatt
111,50 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Spannzangenkegel
Trennstellenkodierung SKG04005115; SZD02500215
Aufnahmeform MAS BT; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 40; 25
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung ER-Spannzangenfutter ultrakurz
Schnittstelle maschinenseitig BT 40
Spanndurchmesser min. D1 1 mm
Spanndurchmesser max. D1 16 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 25
Auskraglänge A 33 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 27 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Bauform ultrakurz
Schlüsselweite SW 24 mm
Gewinde G; M M32×1,5
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt L 98,4 mm
Höhe gesamt H1 63 mm
Breite gesamt B1 63 mm
Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
mit Schlüsselweite ja
mit Gewinde ja
Material Stahl
Oberflächenbehandlung geschliffen
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302875 25
EAN / GTIN 4062406114435
Herstellernummer 302875 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen. Ultrakurze Ausführung mit innenliegender Präzisions-Spannmutter. Bestens geeignet in engen Arbeitsräumen, höhere Stabilität.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und Form B.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter (innenliegend).

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881 − 309434, Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 − 308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309621.