• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

ER spændepatron, ultrakort, BT 40, til ER-spændepatronstørrelse: 25

Art.-nr.: 302875 25
Rabat
797,06 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype konusdorn; spændetangskonus
Kodning af adskillelsespunkt SKG04005115; SZD02500215
Holderform MAS BT; indstillingsvinkel for spændetangskonus 8°
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40; 25
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse ER-Spannzangenfutter ultrakurz
Grænseflade på maskinsiden BT 40
Spændediameter min. D1 1 mm
Spændediameter maks. D1 16 mm
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetangsstørrelse 25
Længde på udhæng A 33 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 27 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Konstruktion ultrakort
Nøglestørrelse SW 24 mm
Gevind G; M M32×1,5
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron
Længde i alt L 98,4 mm
Højde i alt H1 63 mm
Bredde i alt B1 63 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Med nøglebredde ja
Med gevind ja
Materiale stål
Overfladebehandling slebet
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302875 25
EAN/GTIN 4062406114435
Producentnummer 302875 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Ultrakort version med indvendig præcisionsspændemøtrik. Ideel til brug i lukkede rum, højere stabilitet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik (indvendig).

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308881 − 309434, spændebolte (AB) nr. 308760 − 308802, AB spændenøgle nr. 308820 − 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309621.