{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | ER-Spannzangenfutter ultrakurz | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis; įvorės kūgis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG04005115; SZD02500215 | |
| Tvirtinimo forma | MAS BT; spyruokliuojanti įvorės Kūgio nustatymo kampas 8° | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu; nominalusis dydis su aušinimu | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40; 25 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| sąsaja staklių pusėje | BT 40 | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 1 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 16 mm | |
| skirta užveržimo replių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Spyruoklės dydis | 25 | |
| Iškyšos ilgis A | 33 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 27 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| pjovimo technika | HSC | |
| Konstrukcija | labai trump. | |
| Rakto dydis SW | 24 mm | |
| Sriegis G; M | M32×1,5 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | įspraustinė | |
| Visas ilgis L | 98,4 mm | |
| Visas aukštis H1 | 63 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B1 | 63 mm | |
| Standartas | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | AD | |
| Kai rakto plotis | taip | |
| Su sriegiu | taip | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršiaus apdirbimas | šllifuot. | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 302875 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406114435 | |
| Gamintojo numeris | 302875 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |