SoftFinish® električni izvijač z režami 2,0 mm x 60 mm

Št. art.: 00819
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Pogon za vijake z zarezo (SL)
Primerno za testiranje napetosti ne
Skupna dolžina L 164 mm
Dolžina rezila l1 60 mm
Standard DIN EN IEC 60900
Preverjeno do 1.000 V
Barvni odtenek, rumena Signalno rumena
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Serija SoftFinish® electric
Opisan del, Signalno rdeča Griff
Opisan del, Signalno rumena Griff
Potrdilo o kakovosti VDE
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rumena; sive; rdeča
Izvedba ravno
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) 2
Premer rezila 0,4 mm
Vrsta izdelka izvijač
Garnitura ne
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00819
EAN/GTIN 4010995008192
Številka proizvajalca 00819
L-število L60070 287
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Edinstvena zasnova dolžine ročaja Wiha za optimalno ravnovesje navora in nadzora
  • Varuje vaše zdravje: S patentirano zasnovo ročaja SoftFinish® je delo prijazno do rok in mišic
  • Priporočajo zdravniki in terapevti v nemški kampanji za bolj zdrav hrbet
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10 000 V AC in odobreno za 1 000 V AC
  • Izdelano v skladu z IEC 60900

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • Debelina reza 1 (mm): 0,4 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 2 mm
  • Premer ročaja (mm): 23 mm
  • delovna dolžina (mm): 164 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 60 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Iz iste serije "SoftFinish® electric" Poglej vse