{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za vijake z zarezo (SL) | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Skupna dolžina L | 293 mm | |
| Dolžina rezila l1 | 175 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Barvni odtenek, rumena | Signalno rumena | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rdeča | |
| Serija | SoftFinish® electric | |
| Opisan del, Signalno rdeča | Griff | |
| Opisan del, Signalno rumena | Griff | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rumena; sive; rdeča | |
| Izvedba | ravno | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) | 5,5 | |
| Premer rezila | 1 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 00827 | |
| EAN/GTIN | 4010995008277 | |
| Številka proizvajalca | 00827 | |
| L-število | L60070 663 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |