Izvijač SoftFinish® električni Pozidriv PZ3 x 150 mm

Št. art.: 00880
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
Pogon za vijake Pozidriv (PZ)
Primerno za testiranje napetosti ne
Skupna dolžina L 324 mm
Dolžina rezila l1 150 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Oznaka proizvajalca Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ3 x 150 mm
Preverjeno do 1.000 V
Barvni odtenek, rumena Signalno rumena
Barvni odtenek, rdeča Plamensko rdeča
Serija SoftFinish® electric
Opisan del, Plamensko rdeča Griff
Opisan del, Signalno rumena Griff
Potrdilo o kakovosti VDE
Barva rumena; rdeča
Izvedba ravno
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Velikost odgona, za vijake Pozidriv (PZ) PZ3
Vrsta izdelka izvijač
Garnitura ne
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00880
EAN/GTIN 4010995008802
Številka proizvajalca 00880
L-število L60070 151
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Edinstvena zasnova dolžine ročaja Wiha za optimalno ravnovesje navora in nadzora
  • Varuje vaše zdravje: S patentirano zasnovo ročaja SoftFinish® je delo prijazno do rok in mišic
  • Priporočajo zdravniki in terapevti v nemški kampanji za bolj zdrav hrbet
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10 000 V AC in odobreno za 1 000 V AC
  • DIN ISO 8764-PZ

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Pozidriv 1: PZ3
  • Premer ročaja (mm): 41 mm
  • delovna dolžina (mm): 324 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 150 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Iz iste serije "SoftFinish® electric" Poglej vse