FGHIFR 40C-8A-8 Stružni noži za aksialno in notranje obdelovanje z rezalnimi vložki FGPA Sprostitev navznoter pod kotom 8°.

Št. art.: 2801268
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija FIX-GRIP
Previsna dolžina 100 mm
Globina reza maks. 70 mm
Premer vboda min. 300 mm
Premer vboda maks. 360 mm
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 320 mm
Širina 19,5 mm
Širina zareze 8 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801268
EAN/GTIN 7291075175202
Številka proizvajalca 2801268
L-število L23920 2667

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, največja globina rezanja (CDX) 70 mm, širina rezanja (CW) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 320 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 70 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Širina funkcije (WF) 19,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 100 mm
  • DMin, odcep 300 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 320 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 360 mm