{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | FIX-GRIP | |
| Lungime activă L1 | 100 mm | |
| Adâncime de tăiere max. tmax | 70 mm | |
| Diametru de găurire min. D1 | 300 mm | |
| Diametru de găurire max. D2 | 360 mm | |
| Domeniul de aplicare | Canelură exterioară axială | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime L | 320 mm | |
| Lăţime b2 | 19,5 mm | |
| Lăţime de canelare w | 8 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | da | |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Cod articol | 2801268 | |
| EAN / GTIN | 7291075175202 | |
| Număr producător | 2801268 | |
| L-Număr | L23920 2667 |