FGHR 2525-6A Zunanje držalo za rezkanje, zarezovanje

Št. art.: 2801274
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija FIX-GRIP
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Širina 25 mm
Višina 25 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801274
EAN/GTIN 7291075160048
Številka proizvajalca 2801274
L-število L23920 2689

Opis

Opis:

Orodje za aksialno rezkanje / struženje, globina rezanja, max. (CDX) 20 mm, širina rezanja (CW) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 23 mm
  • Dolžina glave (levo) 39 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm