{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | FIX-GRIP | |
| Nepodepřená délka L1 | 100 mm | |
| Hloubka řezu max. tmax | 70 mm | |
| Průměr zápichu min. D1 | 300 mm | |
| Průměr zápichu max. D2 | 360 mm | |
| Rozsah použití | Axiální vnější zapichování | |
| Druh produktu | Nožové držáky | |
| Délka L | 320 mm | |
| Šířka b2 | 19,5 mm | |
| Šířka upichování w | 8 mm | |
| Možnost axiálního upichování | ano | |
| Druh použití | vpravo |
| Katalogové číslo | 2801268 | |
| EAN / GTIN | 7291075175202 | |
| Číslo výrobce | 2801268 | |
| L-číslo | L23920 2667 |