FGHIUR 40C-15A-8 Notranja obdelava aluminijskih koles.

Št. art.: 2801267
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija FIX-GRIP
Oznaka proizvajalca FGHIUR 40C-15A-8
Rezalni material HC
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Previsna dolžina 80 mm
Globina reza maks. 0 mm
Premer vboda min. 160 mm
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 320 mm
Širina 21 mm
Širina zareze 8 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe nevtralno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801267
EAN/GTIN 7291075194494
Številka proizvajalca 2801267
L-število L23920 2660

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 0 mm, širina rezanja (CW) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 320 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Širina funkcije (WF) 21 mm
  • Dolžina glave (levo) 80 mm
  • DMin, odcep 160 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 320 mm