FGHIFR 40C-8A-8 Barres d'alésage pour usinages frontaux et intérieurs avec 8° ou 10° d'angle d'attaque, pour les coupes interrompues et tournage arrière dans l'aluminium

Réf.: 2801268
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série FIX-GRIP
Longueur de col L1 100 mm
Profondeur de coupe max. tmax 70 mm
Diamètre de gorge min. D1 300 mm
Diamètre de gorge max. D2 360 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 320 mm
Largeur b2 19,5 mm
Largeur de gorge w 8 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2801268
EAN / GTIN 7291075175202
Réf. fabricant 2801268
Article hors catalogue L23920 2667

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 70 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 320 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 70 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 19.5 mm
  • Longueur tête (LH) 100 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 300 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 320 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 360 mm