FGHIFR 40C-8A-8 Barras de Mandrinar con Ángulo de Posición 8º/10º para Corte Interrumpido y Torneado en Retroceso en Aluminio

Número de artículo: 2801268
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie FIX-GRIP
Longitud de alcance L1 100 mm
Profundidad de corte máx. tmax 70 mm
Diámetro de penetración mín. D1 300 mm
Diámetro de penetración máx. D2 360 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 320 mm
Anchura b2 19,5 mm
Anchura de tronzado w 8 mm
Posibilidad de tronzado axial sí
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801268
EAN / GTIN 7291075175202
Número del fabricante 2801268
Número L L23920 2667

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 70 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 320 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 70 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Ancho funcional (WF) 19.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 100 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 300 mm
  • Longitud total (OAL) 320 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 360 mm