• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGHIFR 40C-8A-8 Bohrstangen für die Axial- und Innenbearbeitung mit FGPA-Schneideinsätzen. Freimachung nach innen unter 8°.

Artikel-Nr.: 2801268
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie FIX-GRIP
Auskraglänge L1 100 mm
Schnitttiefe max. tmax 70 mm
Durchmesser Einstich min. D1 300 mm
Durchmesser Einstich max. D2 360 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 320 mm
Breite b2 19,5 mm
Stechbreite w 8 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801268
EAN / GTIN 7291075175202
Herstellernummer 2801268
L-Nummer L23920 2667

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 70 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 320 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 70 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 19.5 mm
  • Kopflänge (LH) 100 mm
  • Dmin Abstechen 300 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 320 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 360 mm