FGHR 2525C-8A Zunanje držalo za rezkanje, zarezovanje

Št. art.: 2891540
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FIX-GRIP
Globina reza maks. 25 mm
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 170 mm
Širina 25 mm
Višina 25 mm
Širina zareze 8 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2891540
EAN/GTIN 7291075160055
Številka proizvajalca 2891540
L-število L23920 992

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 25 mm, širina reza (CW) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm