Glava za opremljanje univerzalno, Tip: GL

Št. art.: 265001 GL
Kopiraj
Popust
94,05 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sistem: GL

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sistem GL
Mesto rezanja / zarezovanja 16 mm
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265001 GL
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406694517
Kopiraj
Številka proizvajalca 265001 GL
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Pripomoček za usmerjanje za preverjanje usmeritve noža za notranje struženje s pomočjo merilne ure ali kotomera.

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264866, 264870 in 264874.

Obseg dobave:

Mini magnetna vodna tehtnica z vzdolžno libelo (meja odstopanja pri normalni dolžini = 1 mm/m).